サイズA4色青グリーン購入法適合穴数2タイプタテ型最大収納枚数(枚)500付属品カラーインデックス1組、差替え全面背見出し材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール幅(mm)243高さ(mm)307エコマーク認定認定背幅(mm)66文字色金、銀、レッドメタ、グリーンメタ、ブルーメタ、スカイブルーメタ、レッド、イエロー、ダークグリーン、サモアブルー、ホワイト、ブラックとじ厚(mm)50書体RF本明朝、RFゴシック、RFシリウス穴間隔(mm)80文字サイズ大(57pt)、中(44pt)、小(31.5pt)開閉両開き名入れ【1ヶ所】(表紙)上部/下部エコマーク認定番号17112075再生紙使用マーク適合サービス分類名入れ