【名入れ】スーパードッチファイル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100冊) 注文コード 50621595 品番 2478GXAアオ×100ナイレ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

使いやすさ・丈夫さはいつものまま!リーズナブルなGXシリーズ

サイズA4 グリーン購入法適合 穴数2 タイプタテ型 最大収納枚数(枚)800 付属品カラーインデックス1組、差替え全面背見出し 材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール 幅(mm)243 高さ(mm)307 エコマーク認定認定 背幅(mm)96 文字色金、銀、レッドメタ、グリーンメタ、ブルーメタ、スカイブルーメタ、レッド、イエロー、ダークグリーン、サモアブルー、ホワイト、ブラック とじ厚(mm)80 書体RF本明朝、RFゴシック、RFシリウス 穴間隔(mm)80 文字サイズ大(57pt)、中(44pt)、小(31.5pt) 開閉両開き 名入れ【1ヶ所】(表紙)上部/下部 エコマーク認定番号17112075 再生紙使用マーク適合 サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする