巻フレキパイプ ステンレス製

(172件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 50624637 品番 13-16.8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。

材質SUS316 呼び径13 外径(Φmm)16.8 用途水道用 長さ(m)10 耐熱温度(℃)0〜100
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50624637 13-16.8 34567522 RFL10-16.8 水道用巻フレキパイプ リビラック 水道用巻フレキパイプ リビラック 1巻(10m) 4,598 税込5,058 ナショナルブランドの相当品です
50624637 13-16.8 44385713 6712-13×10 巻フレキパイプ(316L) カクダイ 巻フレキパイプ(316L) カクダイ 1巻 14,980 税込16,478 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 172
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41241986
2025-10-30
用途:
給湯器交換
建設業・工事業

個人的に他メーカーはフレキが硬く使いにくい感じがあったが、モノタロウブランドは良い意味で柔らかく使いやすい!
価格も安く大変満足です。

1人が参考にしています
2025-12-26
用途:
水回りの補修
コスモソリューション 様 (サービス業)

賃貸のトイレの補修などに使用します。長さがぴったりに作成できるのできれいに仕上がります。

対象商品:
41241986
2026-03-09
用途:
給湯器、エコキュートの接続、その他めっちゃ使います。
有限会社水道屋 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段も安くて全く問題なく使ってます。とてもありがたいです

2025-12-08
用途:
給湯器設置時

10m巻きで、邪魔にならず。曲げやすく重宝しています

2025-10-02
用途:
給水給湯配管作業
電気・ガス・熱供給・水道業

某有名メーカー品と遜色なし
コスパも良くこれから長く使ってゆきたい

2026-03-14
用途:
給水配管の延長
不動産業

商品は、とてもコスパが良いのですが、納期が当初の予定より延長になったのが、少し残念でした。

対象商品:
50624637
2025-04-27
用途:
エコキュート入替作業
ケーズエレック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

年間300台近くエコキュートを入替しておりますが一度もトラブル無く作業しており、品質も安定していると思います。

2人が参考にしています
2025-01-06
用途:
圧力のかかる可能性のある所など
その他業種

13-16。まだ使用してませんが1mあたりの価格が安いのでいいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1人が参考にしています
2023-02-02
質問:
曲げ⇔復元を繰返すと金属疲労で折れますか?
回答:
折れますのでご注意下さい。
2021-02-05
質問:
切断面には何かしらの加工が必要ですか?
回答:
フレキパイプつば出し工具にてつば出し加工をしてください。
4人が参考にしています
2021-02-05
質問:
フレキパイプへのナットパッキン取付方法を教えて下さい。
回答:
パイプとナットでパッキンを挟む形で取付けて下さい。
1人が参考にしています
2021-02-05
質問:
適合するナットを教えて下さい。
回答:
専用部品欄に掲載がございます【モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用】が適合致します。
1人が参考にしています
2021-02-05
すべてのFAQを表示する

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする