プロト
プロトの 排気系
プロトの その他マフラー関連
マフラーガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50629006
品番
PGR0028
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ヒートガードをマフラーに付属のバンドで巻いて固定することで、マフラー熱を逃し、当たりやすい足の火傷も防ぐことができます。ワンポイントとしても最適です。
用途
適合マフラー外径サイズ40〜55mm
寸法(mm)
185×70
色
クロームメッキ
適合外径(Φmm)
マフラー:40〜55