リヤサス アジャストリング スパナ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50629015 品番PGR0037
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

リンク式や250cc以上のクラスに多く使用されているリヤサスのスプリングテンション調整ナット70mm前後に噛ませやすいリングスパナ

用途リアサス調整向け ブラック
注意
リヤサスのスプリングテンション調整に最適なリングスパナ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
オートバイのリアサスペンション調整ナットの緩め・締め
自動車・二輪車・自転車関連業

70mm径のロックナットを汎用の引掛スパナ65〜70mm対応のもので緩めようとして、力を掛けたときにフックが外れたりナットの突起を痛めたりして結局緩めることができませんでしたが、このスパナであっさり緩めることができました。
長さも作業性と力の掛けやすさの点で合理的に出来ていると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする