PGR0039 ハンドル穴あけガイド プロト 50629024

PGR0039 ハンドル穴あけガイド プロト 50629024
PGR0039 ハンドル穴あけガイド プロト 50629024
PGR0039 ハンドル穴あけガイド プロト 50629024

ハンドル穴あけガイド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード50629024品番PGR0039
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハンドル交換時にコントロールスイッチなどの回り止めの穴を加工するためのガイドツールです。インチバーにも対応し、ハンドルに5mm穴を開けることができます。

用途5mm穴開けブラック
注意
ハンドル穴加工ガイド/配線中通し用穴あけなど、
ミリハンドル(22.2mm)、1インチハンドル(25.4mm)
ドリルガイドサイズ(5mm用)。
センターボルトに直径5mmの穴あけ貫通加工。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: ハンドルスイッチ固定用の穴あけ
製造業

パワーがない安物のドリルを使っていますが、この商品がしっかりガイドしてくれたおかけで鉄製ハンドルに穴をあけることが出来ました。

2024-12-29
用途: スイッチボックスの穴あけに

社外のアルミハンドルに交換時、スイッチボックスの位置決め穴を確実に開けるため
専用工具だけあり確実に作業できました

対象商品 : 50629024
2020-05-12
用途: メンテナンス
教育・研究機関

ハンドルの穴開けに使用。万力もあるとなお安定して穴開けができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする