Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50629908
品番
NNY28702K
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミデイアムグレーメタリック
構造
地中埋込型
材質(ポール)
ステンレス
ポール径(Φmm)
100
地上高さ(mm)
200(+灯具高さ)
埋込高(mm)
300
注意
※灯具、ランプは別売りです。
※
※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。