アウトドアライト ポール灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50630249 品番ERL8196S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。

仕様上方光束比:0-5% 質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ6000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)52.7 構造防湿防雨形(IP65) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 色温度(K)5000 材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5471 調光の可否不可 配光タイプフロント&ワイド配光 器具相当CDM-TP150W LED交換不可 電源ユニット別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※電源ユニットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする