アウトドアライト ポール灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50630258 品番 ERL8195S
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ARCHIシリーズ
灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。

仕様上方光束比:0-5% 質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ10000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)96.4 構造防湿防雨形(IP65) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 色温度(K)5000 材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.9 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)10017 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可 電源ユニット別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※電源ユニットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする