仕様上方光束比:0-5%
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ6000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)52.7
構造防湿防雨形(IP65)
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
色温度(K)5000
材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.4
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6139
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
器具相当CDM-TP150W
LED交換不可
電源ユニット別売