※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1000x1000x0.3mm シートガスケット5枚入(中面圧用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード50632173 品番EA351BS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。
長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。
接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。

エスコ品番EA351BS-3 材質液状ガスケット含浸特殊紙 厚さ(mm)0.3±0.03 使用温度範囲(℃)-40〜150 圧力(kg/cm2)(締付面圧)80〜160 寸法(m)1×1 適合流体油、温水・酸・アルカリ、ガソリン、溶剤
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする