曜日別特売
EA353AP-21 380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維) エスコ 50637965

 

EA353AP-21 380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維) エスコ 50637965
EA353AP-21 380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維) エスコ 50637965
EA353AP-21 380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維) エスコ 50637965

380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50637965
品番
EA353AP-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,440
販売価格(税別)
¥10,400

溶接用前掛け。
革より優れた柔軟性と軽量性があります。

エスコ品番
EA353AP-21
材質
耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
質量(g)
170
タイプ
肩の後で紐を結び
寸法(cm)
(肩口周り)20
全長(cm)
38
特性
耐炎
手首周り(cm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする