EFX9523N 間接照明 リニアT5 ENDO(遠藤照明) 50641038 EFX9523N 間接照明 リニアT5 ENDO(遠藤照明) 50641038

間接照明 リニアT5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50641038 品番 EFX9523N
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Linearシリーズ
従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。
電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。

用途屋内用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 質量(kg)0.4 タイプ600タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)7.7 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)700 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°)68×62 ビーム角度(°)149°×104° 調光方式無線調光(無線モジュール付) 調光率(%)5〜100 配光タイプ拡散配光 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※給電コネクタは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする