曜日別特売
004515 建工快速 チップソー アイウッド 50644397

004515 建工快速 チップソー アイウッド 50644397
004515 建工快速 チップソー アイウッド 50644397

建工快速 チップソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)145
刃厚(mm)1.5
刃数(p)40
内容量1枚注文コード50644397品番004515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
シャープな切れ味。バリの少ない美しい切断面。

外径(Φmm)145刃数(p)40穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.5仕様両側面研磨アズワン品番64-5128-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする