アイウッド
建工快速 ホーローパネル用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(Φmm)
125
100
125
刃数(p)
42
34
42
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50644844
品番
004619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
最高級サーメットチップ採用。最高精度研磨。
外径(Φmm)
125
刃数(p)
42
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
適合材
切断:ホーローキッチンパネル・ホーロー壁装材、スパイラルダクト・軽天等
仕様
静音制振レーザースリット入り
表面処理
ホワイトフッ素コーティング