XRG4013CB シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648327 XRG4013CB シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648327

シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50648327 品番 XRG4013CB
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
仕様ハンドメイド 材質セード:クリンカガラス(クリア) 質量(kg)13.4 取付ボルト吊専用型 消費電力(W)28.2 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ780×220 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする