ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シャンデリア
シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50648354
品番
XRG4016CB
参考基準価格(税別)
¥528,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
セード:クリンカガラス(クリア)
質量(kg)
37.6
取付
ボルト吊専用型
消費電力(W)
56.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ1074×370
定格電圧(V)
100
仕上
24金メッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。