ERC2008SC シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648485 ERC2008SC シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648485

シャンデリアライト 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)38.7 仕様ハンドメイド 注文コード50648485 品番ERC2008SC
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は消費電力・仕様・色など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハンドメイド 材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス 全長(mm)900〜1700 質量(kg)5.8 消費電力(W)38.7 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ780×580 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする