ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シャンデリア
シャンデリアライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
55.9
仕様
ハンドメイド
注文コード
50648494
品番
ERC2009SC
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハンドメイド
材質
飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス
全長(mm)
900〜1700
質量(kg)
7.9
消費電力(W)
55.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ780×780
定格電圧(V)
100
仕上
クロームメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。