ERC2074UB シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648668 ERC2074UB シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648668

シャンデリアライト 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)23.5 仕様ハンドメイド ダークブラウン 注文コード50648668 品番ERC2074UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,500
この商品は消費電力・仕様・色など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハンドメイド 材質セード:布(麻・茶) 質量(kg)4.7 ダークブラウン 消費電力(W)23.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900〜1500×Φ672×603 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする