ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スタンドライト
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
8.2
注文コード
50649535
品番
ERL8224W
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ
材質
セード:樹脂(乳白)
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
構造
防湿防雨形
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)
Φ380
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。