スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)8.2 注文コード50649544 品番ERL8225W
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ 材質セード:樹脂(乳白) 質量(kg)1.5 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)Φ280 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする