XRF3037NB 和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50649569 XRF3037NB 和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50649569

和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50649569 品番XRF3037NB
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで繊細なフォルム
細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。
伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。

付属品コード・中間スイッチ 仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上) 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)□206×480 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする