ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポールライト
テニスコート用ポールライト ポールヘッド 1灯/2灯兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50649700
品番
RL844B
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
FLOODシリーズ
仕様
通線口:鋼菅
材質
ポール・アーム:鋼板
タイプ
1灯用/2灯用(□100)
仕上
黒艶消
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。