アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE スパイク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50649727 品番RL850H
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Slim Low Poleシリーズ

用途スリムローポール用 付属品キャブタイヤケーブル・コンセントプラグ(5m) 材質アルミパイプ 構造重耐塩塗装 仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする