アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50651477 品番ERL8215SA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯
無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション
ランプ別売化で調光にも対応

材質(灯体)乳白消ガラス 材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト 構造防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする