ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポールライト
庭園灯 1灯タイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50651590
品番
ERL8155GB
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(セード)透明スモークガラス
質量(kg)
4.6
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
本体
アルミダイキャスト
仕上
古味仕上
機能
Fit/Fit Plus無線調光対応
色温度(K)
2200
LEDランプ
別売
光源色
電球色(FAD-866X使用時)
光源寿命
20000時間
色(本体)
青銅色
径(mm)×高さ(mm)
Φ226×1586
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。