阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
B型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50652466
品番
CT-03S
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
直頭式のB型切断器です。
仕様
予熱酸素消費量:660〜1210、切断酸素消費量:11000〜23990
全長(mm)
600
質量(g)
900
切断能力(mm)
50〜200
適合ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.05
ガス消費量(L/h)
可燃性:600〜1000
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
4、5、6
商品説明動画
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった
参考になった