阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
中圧切断器バルブ式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50652484
品番
CL-04B
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高圧バルブ式の中圧切断器です。
仕様
予熱酸素消費量:1100〜1850、切断酸素消費量:650〜16500
全長(mm)
500
質量(g)
785
切断能力(mm)
3〜150
適合ガス
アセチレン/プロパン兼用
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.02〜0.06
ガス消費量(L/h)
可燃性:300〜500
酸素圧力(MPa)
0.2〜0.6
火口番号
00、0、1、2、3、4、5、6
注意
※使用するガスに合わせて火口を交換してください。
※火口は別売りです
商品説明動画
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった
参考になった