阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 加熱器
ハイパワー線状加熱器(プロパン用)火口3本付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50652554
品番
SHT-02LP
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
プロパン用のハイパワー線状加熱器です。
全長(mm)
670
質量(g)
760
板厚(mm)
作業:9〜22
適合ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.04
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
1、2、3
商品説明動画
参考になった