超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズL 注文コード50653744 品番1805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

異なる2つの生地の特性をあわせた多機能防寒ボンディング軽量シリーズ。表面はエンボス加工で凹凸表面変化させ、さらにPFOAフリーの撥水加工で撥水にも対応。内側ブロックフリースで肌に密着し、熱伝導率に優れる。帯電防止も対応。釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。同シリーズ既存企業ユニフォームとの併用を可能とし、互換性抜群のデザイン性を継承。

用途防寒対策 種別カーゴパンツ カーキ サイズL 股下(cm)82 ウエスト(cm)84〜91 機能防寒/軽量/撥水/帯電防止 股上(cm)24 裾幅(cm)19 ワタリ(cm)33.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
農作業に
農・林・水産業

私が購入した時は1000円ちょっとで安かった。その後、かなり値上がりしてます。品質や着心地的に、特に問題ありませんが、ふくらはぎの部分が細身なので足の太い方は窮屈かも。

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
ユニフォーム用
サービス業

ユニフォーム用に購入。

冬は非常に暖かい。
特価購入ですが よかったです。
すでに必要なサイズがなくなりました。

2025-01-09
用途:
作業時
建設業・工事業

仕事用ではもったいないパンツです。
厚手ですが、軽くソフトで、お出かけ用で
履いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする