竹虎
竹虎の 使いきり手袋
竹虎の ポリエチレン ディスポ手袋
タケトラ ポリエチレン手袋ストレッチタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
50654426
品番
52078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性があり、高いフィット感!衛生的な使い捨て手袋
手袋をしたままタッチパネルが操作できる!
手荒れの心配のないパウダーフリー!
指の根本部分の絞り形状がフィット感をアップ
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
260×214(左右兼用)
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
100
機能
ストレッチ
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21.4
粉有無
パウダーフリー