竹虎
竹虎の 使いきり手袋
竹虎の ポリエチレン ディスポ手袋
タケトラ ポリエチレン手袋ストレッチタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
50654435
品番
52079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性があり、高いフィット感!衛生的な使い捨て手袋
手袋をしたままタッチパネルが操作できる!
手荒れの心配のないパウダーフリー!
指の根本部分の絞り形状がフィット感をアップ
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
260×230(左右兼用)
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
機能
ストレッチ
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
23
粉有無
パウダーフリー