曜日別特売
TEZ551P 撥水 ウインドブレーカーパンツ TEAM-Z(チームゼット) 50659999

TEZ551P 撥水 ウインドブレーカーパンツ TEAM-Z(チームゼット) 50659999
TEZ551P 撥水 ウインドブレーカーパンツ TEAM-Z(チームゼット) 50659999
TEZ551P 撥水 ウインドブレーカーパンツ TEAM-Z(チームゼット) 50659999

撥水 ウインドブレーカーパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
ブラック/ゴールド(1983)
内容量1着注文コード50659999品番TEZ551P
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

シンプルなデザインでありながら、インパクトのあるカラー使いが特長のウインドブレーカーベーシックモデルです。雨風にも強さを発揮する素材を採用し、夜間のランニングや通学などで安全性を高める反射パイピング(シャツ・パンツ)など機能性も兼ね備えています。スリムシルエットを採用し、全4色展開です。

種別ウインドブレーカーパンツブラック/ゴールド(1983)サイズL機能撥水、再帰反射、裾ファスナー素材表地/ポリエステル100%(タフタ)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする