TEAM-Z(チームゼット)
TEAM-Z(チームゼット)の ワーキングウェア
TEAM-Z(チームゼット)の ボトムス
TEAM-Z(チームゼット)の 秋冬 ボトムス
撥水 保温 ウインドブレーカーパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50660340
品番
TEZ571P
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
アシンメトリーデザインと、機能性を融合させたNEWウインドブレーカー
種別
ウインドブレーカーパンツ
色
ホワイト(1100)
サイズ
S
機能
撥水、畜熱、保温、スリムシルエット、裾ファスナー、再帰反射(左ふともも)
素材
表地/ポリエステル100%(3Dドビー)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)フレサーモ