TEAM-Z(チームゼット)
TEAM-Z(チームゼット)の ワーキングウェア
TEAM-Z(チームゼット)の ボトムス
TEAM-Z(チームゼット)の 秋冬 ボトムス
撥水 保温 ウインドブレーカーパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50660954
品番
TEZ591P
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
自由にスタイリッシュな着心地と機能性を融合させたウインドブレーカー。
種別
ウインドブレーカーパンツ
色
ホワイト/レッド(1164)
サイズ
L
機能
撥水、蓄熱、保温、スリムシルエット
素材
表地/ポリエステル100%(3Dドビー)、裏地/ポリエステル100%(トリコット起毛)フレサーモ