※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50663777 品番EA354GJ-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋です。
ごわつかず、手によくフィットし細かい作業に最適です。
手の平に発泡ポリウレタンをコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。
通気性にも優れています。長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
EU規格CE EN388耐切創レベル2、13ゲージ。

サイズL 全長(cm)23 材質基材:超強高度ポリエチレン、コーティング部:ポリウレタン 用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など エスコ品番EA354GJ-12 厚さ(mm)1.1 質量(g)40 機能耐切創性、通気性 色(手首部)ゴールド 耐切創性2/B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする