EA354SE-4A [L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ 50665213 EA354SE-4A [L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ 50665213 EA354SE-4A [L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ 50665213 EA354SE-4A [L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ 50665213

[L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50665213 品番EA354SE-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600

5本指ステンレス手袋。左右兼用。
ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。
伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。
フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。

サイズL 全長(cm)25 材質チェーン部:ステンレス、手首部:ナイロン エスコ品番EA354SE-4A 質量(g)217 機能耐切創 使用チェーン外径4mmリングのチェーン
注意
※手首のベルトカラーがサイズにより異なります。
※インナー手袋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする