※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 腕カバー
450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668187
品番
EA355K-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,742
販売価格(税別)
¥
5,220
バスケットに入れる
ロープを首に掛け使用します。
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズ
フリー
特性
耐切創、耐熱
材質
ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番
EA355K-12
全長(mm)
450
質量(g)
140
ロープ仕様(mm)
Φ7×600
耐熱温度(℃)
300