※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA355KE-2 457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用) エスコ 50669063 EA355KE-2 457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用) エスコ 50669063

457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50669063 品番EA355KE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。

材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50669063
2023-07-26
用途:
車のメンテナンス
ソフトパワー株式会社 様 (サービス業)

夏場の溶接作業に欠かせません、黒色が多い中、カラフルで作業が楽しくなります、先端のジャージ部もしっかり縫製されておりゴムの強さも最適です。

2023-02-05
用途:
溶接

難燃性素材と書いていたので買ったんですが、やはり布製品なので穴は開きます。アーク溶接には不向きかな。TIG溶接なら長持ちするかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
50669063
2018-08-11
用途:
90歳 腕の皮膚の内出血を治療するため
農・林・水産業

2〜3日で減少しはじめ、回復してきた。
感謝しています。

2017-10-13
用途:
溶接作業
M.D.Camp Factory 様 (製造業)

自分は普通の体形体格ですが、この製品のギャザー部分のゴムがキツすぎ、腕が痛くなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1人が参考にしています
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする