※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFC09080RS 高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50669905 DFC09080RS 高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50669905 DFC09080RS 高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50669905 DFC09080RS 高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50669905

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数5 注文コード50669905 品番DFC09080RS
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は刃数など7種類から選べます 他の種類を見る

経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。
さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。
DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。
90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。

用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工 刃数5 質量(kg)1 高さ(mm)50 穴径(Φmm)DCB:27 ボス径(Φmm)55 深さ(mm)取付:22 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)12.4 刃径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-5 キー溝深さ(mm)7 半径方向すくい角(°)-9 ボルト径D1(mm)20 ボルト径D2(mm)14
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。カッタを選択する際、保持具取付サイズ(DCB)をご確認ください。
※本体Φ80、Φ100mmサイズのアーバへの締め付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(Φ80→M12×30〜35mm、Φ100→M16×40〜45mm)をご使用ください。

商品説明動画

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする