エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(ステンレス製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
注文コード
50670497
品番
EA949DH-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
エスコ品番
EA949DH-33
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴