エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(ステンレス製)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
50670585
品番
EA949DH-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.8
エスコ品番
EA949DH-53
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴