※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSXF13125R 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 50670779 TSXF13125R 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 50670779 TSXF13125R 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 50670779

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50670779 品番 TSXF13125R
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 刃数14 質量(kg)2.6 高さ(mm)63 穴径(Φmm)DCB:38.1 ボス径(Φmm)80 深さ(mm)取付:35.5 勝手右勝手 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)15.9 刃径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ キー溝深さ(mm)10 半径方向すくい角(°)-23〜-15 ボルト径D1(mm)55 ボルト径D2(mm)30 ボルト径D3(mm)-
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。カッタを選択する際、保持具取付サイズ(DCB)をご確認ください。
※本体Φ80、Φ100mmサイズのアーバへの締め付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(Φ80→M12×30〜35mm、Φ100→M16×40〜45mm)をご使用ください。

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする