※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSXR13080RS6032Z05 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50670894 TSXR13080RS6032Z05 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50670894 TSXR13080RS6032Z05 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50670894 TSXR13080RS6032Z05 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50670894

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数総羽数:30、有効:5 注文コード50670894 品番TSXR13080RS6032Z05
参考基準価格(税別)¥317,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は刃数など9種類から選べます 他の種類を見る

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 刃数総羽数:30、有効:5 質量(kg)2.04 高さ(mm)80 穴径(Φmm)DCB:32 段数6 ボス径(Φmm)77 深さ(mm)取付:26 勝手右勝手 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)14.4 刃径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)60 軸方向すくい角(°)-6〜-3 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ キー溝深さ(mm)8 半径方向すくい角(°)-23〜-15 ボルト径D1(mm)25 ボルト径D2(mm)18
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※2段目以降に装着する外周刃にはRE(コーナー半径)が0.8mm以下のインサートをご使用ください。

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする