エンゼル
エンゼルの 静電靴
先芯入りスニーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50676144
品番
AF-900B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
JSAA A種 耐滑、静電、耐油、かかと衝撃吸収
仕様
マジックテープのみ
形状
ローカット
色
黒
サイズ(cm)
25.5
規格
JSAA A種
甲革
人工皮革
機能
耐滑、静電、耐油、かかと衝撃吸収
靴底
EVA+合成ゴム
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジック式
靴タイプ
スニーカー