先芯入りスニーカー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50676178 品番 AF-900B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JSAA A種 耐滑、静電、耐油、かかと衝撃吸収

仕様マジックテープのみ 形状ローカット サイズ(cm)27 規格JSAA A種 甲革人工皮革 機能耐滑、静電、耐油、かかと衝撃吸収 靴底EVA+合成ゴム 材質(先芯) 甲被タイプマジック式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50676160
2024-10-07
用途:
鋼材工場作業
澁谷スチール株式会社 様

とてもしっかりして軽い しかし甲のベルトが短いため 甲の高い人は初めはとどかないかもしれない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする