オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50680647 品番EA423MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,730
販売価格(税別)
4,300
セット内容
【内径×線径(入数)】
3×2mm(16)
4×2mm(16)
5×2mm(16)
6×2mm(16)
7×2mm(16)
8×2mm(16)
10×2mm(16)
10×2.5mm(13)
11×2.5mm(13)
12×2.5mm(13)
14×2.5mm(13)
16×2.5mm(13)
17×2.5mm(13)
19×2.5mm(13)
19×3mm(12)
20×3mm(12)
22×3mm(12)
24×3mm(12)
25×3mm(12)
27×3mm(12)
28×3mm(12)
30×3mm(12)
32×3mm(12)
33×3mm(12)
35×3mm(12)
36×3mm(12)
38×3mm(12)
38×4mm(12)
42×4mm(12)
45×4mm(12)
材質ニトリルゴム エスコ品番EA423MB 質量(g)660 内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12) ケース寸法(mm)240×175×50(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする