※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリングセット(8サイズ/ホースカップリング用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50680717
品番
EA423ME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
セット内容
【内径×線径(入数)】
8.91×1.82mm(100枚)
10.51×1.82mm(100枚)
11.88×1.91mm(75枚)
16.35×2.20mm(50枚)
19.17×2.46mm(50枚)
23.46×2.94mm(15枚)
29.71×2.94mm(15枚)
37.46×2.99mm(10枚)
材質
ニトリルゴムB
内径(Φmm)
8.91(100)、10.51(100)、11.88(75)、16.35(50)、19.17(50)、23.46(15)、29.71(15)、37.46(10)
エスコ品番
EA423ME
質量(g)
340
ケース寸法(mm)
220×140×45(H)