※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの シールワッシャ
M16 シールワッシャー (10個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50680893
品番
EA423MW-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,040
販売価格(税別)
¥
945
バスケットに入れる
外径(Φmm)
24
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MW-16
厚さ(mm)
1.5
ボルト
M16